Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 770-XH-500

  • ERIKS:12026388
  • Hersteller:770XH50077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

541,24 €/ Stückexkl. MwSt

633,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XH-500
Wirklänge
1955.8 mm
Wirklänge
77 in
Breite
127 mm
Teilung
22.225 mm
Teilung
7/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
88
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
11.2 mm
Zahn Höhe
6.35 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 770-XH-500

  • ERIKS:1024032
  • Manufacturer:927753059

505,75 €/ Stückexkl. MwSt

591,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026