Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 770-XH-200

  • ERIKS:12026385
  • Hersteller:770XH20077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

220,60 €/ Stückexkl. MwSt

258,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XH-200
Wirklänge
1955.8 mm
Wirklänge
77 in
Breite
50.8 mm
Teilung
22.225 mm
Teilung
7/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
88
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
11.2 mm
Zahn Höhe
6.35 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 770-XH-200

  • ERIKS:928224
  • Manufacturer:925751077

202,32 €/ Stückexkl. MwSt

236,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026