Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 700-XXH-500

  • ERIKS:12026355
  • Hersteller:700XXH50077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.183,91 €/ Stückexkl. MwSt

1.385,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XXH-500
Wirklänge
1778 mm
Wirklänge
70 in
Breite
127 mm
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
56
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
15.7 mm
Zahn Höhe
9.53 mm