669,25 €/ Stückexkl. MwSt
783,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Typ | XXH-300 |
Wirklänge | 1778 mm |
Wirklänge | 70 in |
Breite | 76.2 mm |
Teilung | 31.75 mm |
Teilung | 1.1/4 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 56 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 15.7 mm |
Zahn Höhe | 9.53 mm |
554,00 €/ Stückexkl. MwSt
648,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.02.2027