311,75 €/ Stückexkl. MwSt
364,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Typ | XH-300 |
Wirklänge | 1778 mm |
Wirklänge | 70 in |
Breite | 76.2 mm |
Teilung | 22.225 mm |
Teilung | 7/8 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 80 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 11.2 mm |
Zahn Höhe | 6.35 mm |
286,97 €/ Stückexkl. MwSt
335,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026