Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 680-H-150

  • ERIKS:12026343
  • Hersteller:680H15077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,47 €/ Stückexkl. MwSt

88,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-150
Wirklänge
1727.2 mm
Wirklänge
68 in
Breite
38.1 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
136
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
4 mm
Zahn Höhe
2.29 mm