Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 680-H-075

  • ERIKS:12026341
  • Hersteller:680H07577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,80 €/ Stückexkl. MwSt

46,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-075
Wirklänge
1727.2 mm
Wirklänge
68 in
Breite
19.05 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
136
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
4 mm
Zahn Höhe
2.29 mm