Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 670-H-100

  • ERIKS:12958912
  • Hersteller:670 H 100 OM ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,31 €/ Stückexkl. MwSt

53,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-100
Wirklänge
1701.8 mm
Wirklänge
67 in
Breite
25.4 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
134
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
4 mm
Zahn Höhe
2.29 mm