Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 660-H-300

  • ERIKS:12026332
  • Hersteller:660H30077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

145,01 €/ Stückexkl. MwSt

169,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-300
Wirklänge
1676.4 mm
Wirklänge
66 in
Breite
76.2 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
132
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
4 mm
Zahn Höhe
2.29 mm