Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 656-MXL-019

  • ERIKS:23201055
  • Hersteller:23201055
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,28 €/ Stückexkl. MwSt

3,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
MXL-019
Wirklänge
166.624 mm
Wirklänge
6.56 in
Breite
4.83 mm
Teilung
2.032 mm
Teilung
0.08 in