Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 560-XH-500

  • ERIKS:12026289
  • Hersteller:560XH50077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

429,47 €/ Stückexkl. MwSt

502,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XH-500
Wirklänge
1422.4 mm
Wirklänge
56 in
Breite
127 mm
Teilung
22.225 mm
Teilung
7/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
64
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
11.2 mm
Zahn Höhe
6.35 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 560-XH-500

  • ERIKS:1024029
  • Manufacturer:927754054

414,77 €/ Stückexkl. MwSt

485,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026