Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen, ZR, 510-L-50

  • ERIKS:23612682
  • Hersteller:510 L 05077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,14 €/ Stückexkl. MwSt

23,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-050
Wirklänge
1295.4 mm
Wirklänge
51 in
Breite
12.7 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
136
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.6 mm
Zahn Höhe
1.91 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 510-L-050

  • ERIKS:817686
  • Manufacturer:925731051

21,69 €/ Stückexkl. MwSt

25,38 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026