Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 507-XH-500

  • ERIKS:12026264
  • Hersteller:507XH50077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

404,35 €/ Stückexkl. MwSt

473,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XH-500
Wirklänge
1289.05 mm
Wirklänge
50.75 in
Breite
127 mm
Teilung
22.225 mm
Teilung
7/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
58
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
11.2 mm
Zahn Höhe
6.35 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 507-XH-500

  • ERIKS:1024028
  • Manufacturer:927752960

383,16 €/ Stückexkl. MwSt

448,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026