247,20 €/ Stückexkl. MwSt
289,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Typ | XH-300 |
Wirklänge | 1289.05 mm |
Wirklänge | 50.75 in |
Breite | 76.2 mm |
Teilung | 22.225 mm |
Teilung | 7/8 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 58 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 11.2 mm |
Zahn Höhe | 6.35 mm |
229,96 €/ Stückexkl. MwSt
269,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026