Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 464-MXL-025

  • ERIKS:12026244
  • Hersteller:464MXL02577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,28 €/ Stückexkl. MwSt

3,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
MXL-025
Wirklänge
117.86 mm
Wirklänge
4.64 in
Breite
6.35 mm
Teilung
2.032 mm
Teilung
0.08 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
58
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
1.14 mm
Zahn Höhe
0.51 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 464-MXL-025

  • ERIKS:1023609
  • Manufacturer:927741004

5,29 €/ Stückexkl. MwSt

6,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 76Mindestbestellmenge: 76

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027