Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 454-L-050

  • ERIKS:12026234
  • Hersteller:454L05077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,56 €/ Stückexkl. MwSt

21,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-050
Wirklänge
1152.53 mm
Wirklänge
45.38 in
Breite
12.7 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
121
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.6 mm
Zahn Höhe
1.91 mm