3,28 €/ Stückexkl. MwSt
3,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Typ | MXL-025 |
Wirklänge | 111.76 mm |
Wirklänge | 4.4 in |
Breite | 6.35 mm |
Teilung | 2.032 mm |
Teilung | 0.08 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 55 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 1.14 mm |
Zahn Höhe | 0.51 mm |
5,29 €/ Stückexkl. MwSt
6,19 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 76Mindestbestellmenge: 76
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027