Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 414-XL-031

  • ERIKS:12026205
  • Hersteller:414 XL 03177SB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,60 €/ Stückexkl. MwSt

10,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-031
Wirklänge
1051.56 mm
Wirklänge
41.4 in
Breite
7.94 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
207
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.27 mm