Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 392-XL-037

  • ERIKS:12026190
  • Hersteller:392XL03777ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,22 €/ Stückexkl. MwSt

10,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-037
Wirklänge
995.68 mm
Wirklänge
39.2 in
Breite
9.525 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
196
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.27 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 392-XL-037

  • ERIKS:1023879
  • Manufacturer:927741751

11,81 €/ Stückexkl. MwSt

13,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027