Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 388-XL-031

  • ERIKS:12026184
  • Hersteller:388XL03177ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,02 €/ Stückexkl. MwSt

9,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-031
Wirklänge
985.52 mm
Wirklänge
38.8 in
Breite
7.94 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
194
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.27 mm