Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 375-L-075

  • ERIKS:12026175
  • Hersteller:375 L 075OPZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,30 €/ Stückexkl. MwSt

27,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-075
Wirklänge
952.5 mm
Wirklänge
37.5 in
Breite
19.05 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
100
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.6 mm
Zahn Höhe
1.91 mm