Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 370-H-200

  • ERIKS:12026172
  • Hersteller:370H20077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,72 €/ Stückexkl. MwSt

74,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-200
Wirklänge
939.8 mm
Wirklänge
37 in
Breite
50.8 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
74
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
4 mm
Zahn Höhe
2.29 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 370-H-200

  • ERIKS:1023968
  • Manufacturer:927754371

74,83 €/ Stückexkl. MwSt

87,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 9Mindestbestellmenge: 9

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027