Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 340-XL-037

  • ERIKS:12026140
  • Hersteller:340 XL 03777SB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,37 €/ Stückexkl. MwSt

9,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-037
Wirklänge
863.6 mm
Wirklänge
34 in
Breite
9.525 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
170
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.27 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 340-XL-037

  • ERIKS:1023869
  • Manufacturer:927741740

10,57 €/ Stückexkl. MwSt

12,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026