Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 335-H-075

  • ERIKS:12026133
  • Hersteller:335H07577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,15 €/ Stückexkl. MwSt

28,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-075
Wirklänge
850.9 mm
Wirklänge
33.5 in
Breite
19.05 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
67
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
4 mm
Zahn Höhe
2.29 mm