Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 3200-MXL-025

  • ERIKS:12026123
  • Hersteller:3200MXL02577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,19 €/ Stückexkl. MwSt

7,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
MXL-025
Wirklänge
812.8 mm
Wirklänge
32 in
Breite
6.35 mm
Teilung
2.032 mm
Teilung
0.08 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
400
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
1.14 mm
Zahn Höhe
0.51 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 3200-MXL-025

  • ERIKS:1023693
  • Manufacturer:927741510

11,22 €/ Stückexkl. MwSt

13,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 76Mindestbestellmenge: 76

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027