Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 306-XL-025

  • ERIKS:12026113
  • Hersteller:306XL02577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,07 €/ Stückexkl. MwSt

7,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-025
Wirklänge
777.24 mm
Wirklänge
30.6 in
Breite
6.35 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
153
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.27 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 306-XL-025

  • ERIKS:1023772
  • Manufacturer:927754011

6,55 €/ Stückexkl. MwSt

7,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 116Mindestbestellmenge: 116

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027