4,25 €/ Stückexkl. MwSt
4,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Typ | MXL-012 |
Wirklänge | 705.1 mm |
Wirklänge | 27.76 in |
Breite | 3.05 mm |
Teilung | 2.032 mm |
Teilung | 0.08 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 347 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 1.14 mm |
Zahn Höhe | 0.51 mm |
4,85 €/ Stückexkl. MwSt
5,67 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 156Mindestbestellmenge: 156
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027