Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 270-L-050

  • ERIKS:23611019
  • Hersteller:270 L 05077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,99 €/ Stückexkl. MwSt

15,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-050
Wirklänge
685.8 mm
Wirklänge
27 in
Breite
12.7 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
72
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.6 mm
Zahn Höhe
1.91 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 270-L-050

  • ERIKS:817554
  • Manufacturer:925731027

14,03 €/ Stückexkl. MwSt

16,42 €inkl. MwSt

9999999999 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026