Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 240-L-050

  • ERIKS:23610784
  • Hersteller:240 L 05077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,38 €/ Stückexkl. MwSt

14,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-050
Wirklänge
609.6 mm
Wirklänge
24 in
Breite
12.7 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
64
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.6 mm
Zahn Höhe
1.91 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 240-L-050

  • ERIKS:817538
  • Manufacturer:925731024
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden