Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 236-L-050

  • ERIKS:12026051
  • Hersteller:236 L 05077SV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,60 €/ Stückexkl. MwSt

14,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-050
Wirklänge
599.44 mm
Wirklänge
23.63 in
Breite
12.7 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
63
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.6 mm
Zahn Höhe
1.91 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 236-L-050

  • ERIKS:1023901
  • Manufacturer:927740075

13,10 €/ Stückexkl. MwSt

15,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 38Mindestbestellmenge: 38

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027