Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 202-L-075

  • ERIKS:12700262
  • Hersteller:202L075
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,64 €/ Stückexkl. MwSt

18,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-075
Wirklänge
514.35 mm
Wirklänge
20.05 in
Breite
19.05 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
54
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.6 mm
Zahn Höhe
1.91 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 202-L-075

  • ERIKS:1023912
  • Manufacturer:927750098

18,36 €/ Stückexkl. MwSt

21,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026