4,38 €/ Stückexkl. MwSt
5,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Typ | XL-025 |
Wirklänge | 467.36 mm |
Wirklänge | 18.4 in |
Breite | 6.35 mm |
Teilung | 5.08 mm |
Teilung | 1/5 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 92 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 2.3 mm |
Zahn Höhe | 1.27 mm |
4,85 €/ Stückexkl. MwSt
5,67 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 116Mindestbestellmenge: 116
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027