Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 1750-XH-300

  • ERIKS:12025972
  • Hersteller:1750XH30077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

666,20 €/ Stückexkl. MwSt

779,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XH-300
Wirklänge
4445 mm
Wirklänge
175 in
Breite
76.2 mm
Teilung
22.225 mm
Teilung
7/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
200
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
11.2 mm
Zahn Höhe
6.35 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 1750-XH-300

  • ERIKS:1024012
  • Manufacturer:925752175

596,79 €/ Stückexkl. MwSt

698,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026