Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 1750-XH-200

  • ERIKS:12025971
  • Hersteller:1750XH20077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

448,51 €/ Stückexkl. MwSt

524,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XH-200
Wirklänge
4445 mm
Wirklänge
175 in
Breite
50.8 mm
Teilung
22.225 mm
Teilung
7/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
200
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
11.2 mm
Zahn Höhe
6.35 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 1750-XH-200

  • ERIKS:1024000
  • Manufacturer:925751175

397,89 €/ Stückexkl. MwSt

465,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026