Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 1700-H-300

  • ERIKS:12025963
  • Hersteller:1700H30077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

354,49 €/ Stückexkl. MwSt

414,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-300
Wirklänge
4318 mm
Wirklänge
170 in
Breite
76.2 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
340
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
4 mm
Zahn Höhe
2.29 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 1700-H-300

  • ERIKS:23842850
  • Manufacturer:925745170

398,93 €/ Stückexkl. MwSt

466,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026