Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 169-L-100

  • ERIKS:12025958
  • Hersteller:169L10077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,95 €/ Stückexkl. MwSt

21,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-100
Wirklänge
428.63 mm
Wirklänge
16.88 in
Breite
25.4 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
45
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.6 mm
Zahn Höhe
1.91 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 169-L-100

  • ERIKS:1023922
  • Manufacturer:927740034

22,05 €/ Stückexkl. MwSt

25,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026