Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 1600-XXH-500

  • ERIKS:12025945
  • Hersteller:1600XXH50077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.316,22 €/ Stückexkl. MwSt

2.709,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XXH-500
Wirklänge
4064 mm
Wirklänge
160 in
Breite
127 mm
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
128
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
15.7 mm
Zahn Höhe
9.53 mm