Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 1560-MXL-019

  • ERIKS:12025935
  • Hersteller:1560MXL01977ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,64 €/ Stückexkl. MwSt

4,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
MXL-019
Wirklänge
396.24 mm
Wirklänge
15.6 in
Breite
4.83 mm
Teilung
2.032 mm
Teilung
0.08 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
195
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
1.14 mm
Zahn Höhe
0.51 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 1560-MXL-019

  • ERIKS:1023559
  • Manufacturer:927742475

5,61 €/ Stückexkl. MwSt

6,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 153Mindestbestellmenge: 153

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027