Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 1540-XH-300

  • ERIKS:12025932
  • Hersteller:1540XH30077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

592,81 €/ Stückexkl. MwSt

693,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XH-300
Wirklänge
3911.6 mm
Wirklänge
154 in
Breite
76.2 mm
Teilung
22.225 mm
Teilung
7/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
176
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
11.2 mm
Zahn Höhe
6.35 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 1540-XH-300

  • ERIKS:1024010
  • Manufacturer:927753262

527,86 €/ Stückexkl. MwSt

617,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026