4,25 €/ Stückexkl. MwSt
4,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Typ | XL-025 |
Wirklänge | 375.92 mm |
Wirklänge | 14.8 in |
Breite | 6.35 mm |
Teilung | 5.08 mm |
Teilung | 1/5 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 74 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 2.3 mm |
Zahn Höhe | 1.27 mm |
4,45 €/ Stückexkl. MwSt
5,21 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 118Mindestbestellmenge: 118
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027