Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 1400-XXH-500

  • ERIKS:12025913
  • Hersteller:1400XXH50077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.013,33 €/ Stückexkl. MwSt

2.355,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XXH-500
Wirklänge
3556 mm
Wirklänge
140 in
Breite
127 mm
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
112
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
15.7 mm
Zahn Höhe
9.53 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 1400-XXH-500

  • ERIKS:23842886
  • Manufacturer:925764140

1.612,92 €/ Stückexkl. MwSt

1.887,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027