Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 1400-XXH-200

  • ERIKS:12025910
  • Hersteller:1400XXH20077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

792,65 €/ Stückexkl. MwSt

927,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XXH-200
Wirklänge
3556 mm
Wirklänge
140 in
Breite
50.8 mm
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
112
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
15.7 mm
Zahn Höhe
9.53 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 1400-XXH-200

  • ERIKS:23842884
  • Manufacturer:925761140

645,16 €/ Stückexkl. MwSt

754,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 7Mindestbestellmenge: 7

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027