Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 140-XL-025

  • ERIKS:12025914
  • Hersteller:140XL02577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,25 €/ Stückexkl. MwSt

4,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-025
Wirklänge
355.6 mm
Wirklänge
14 in
Breite
6.35 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
70
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.27 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 140-XL-025

  • ERIKS:897086
  • Manufacturer:925721014

4,35 €/ Stückexkl. MwSt

5,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026