Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 138-XL-037

  • ERIKS:12025900
  • Hersteller:138XL03777ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,46 €/ Stückexkl. MwSt

6,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-037
Wirklänge
350.52 mm
Wirklänge
13.8 in
Breite
9.525 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
69
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.27 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 138-XL-037

  • ERIKS:1023830
  • Manufacturer:927753961

6,43 €/ Stückexkl. MwSt

7,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 37Mindestbestellmenge: 37

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027