Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 134-XL-025

  • ERIKS:12025889
  • Hersteller:134XL02577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,12 €/ Stückexkl. MwSt

4,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-025
Wirklänge
340.36 mm
Wirklänge
13.4 in
Breite
6.35 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
67
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.27 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 134-XL-025

  • ERIKS:1023732
  • Manufacturer:927742533

4,17 €/ Stückexkl. MwSt

4,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 76Mindestbestellmenge: 76

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027