Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 1260-XH-500

  • ERIKS:12025873
  • Hersteller:1260XH50077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

817,79 €/ Stückexkl. MwSt

956,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XH-500
Wirklänge
3200.4 mm
Wirklänge
126 in
Breite
127 mm
Teilung
22.225 mm
Teilung
7/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
144
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
11.2 mm
Zahn Höhe
6.35 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 1260-XH-500

  • ERIKS:1024038
  • Manufacturer:925790037

752,25 €/ Stückexkl. MwSt

880,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026