Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 1250-H-150

  • ERIKS:12025868
  • Hersteller:1250H15077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

127,18 €/ Stückexkl. MwSt

148,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-150
Wirklänge
3175 mm
Wirklänge
125 in
Breite
38.1 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
250
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
4 mm
Zahn Höhe
2.29 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 1250-H-150

  • ERIKS:817945
  • Manufacturer:925743125

150,89 €/ Stückexkl. MwSt

176,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026