1.810,43 €/ Stückexkl. MwSt
2.118,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Typ | XXH-500 |
Wirklänge | 3048 mm |
Wirklänge | 120 in |
Breite | 127 mm |
Teilung | 31.75 mm |
Teilung | 1.1/4 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 96 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 15.7 mm |
Zahn Höhe | 9.53 mm |
1.410,06 €/ Stückexkl. MwSt
1.649,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.02.2027