Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 118-XL-037

  • ERIKS:12025853
  • Hersteller:118XL03777ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,99 €/ Stückexkl. MwSt

5,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-037
Wirklänge
299.72 mm
Wirklänge
11.8 in
Breite
9.525 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
59
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.27 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 118-XL-037

  • ERIKS:1023823
  • Manufacturer:927742411

5,96 €/ Stückexkl. MwSt

6,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027