Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 1120-XH-500

  • ERIKS:12025835
  • Hersteller:1120XH50077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

710,27 €/ Stückexkl. MwSt

831,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XH-500
Wirklänge
2844.8 mm
Wirklänge
112 in
Breite
127 mm
Teilung
22.225 mm
Teilung
7/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
128
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
11.2 mm
Zahn Höhe
6.35 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 1120-XH-500

  • ERIKS:1024037
  • Manufacturer:925790061

676,04 €/ Stückexkl. MwSt

790,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026